Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inox A4 TIPP
COLLARE TIPP INOX A4 M16 206-214MM

Cod. art. 0865208214

EAN 4053479472843

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Cod. art. 0865208214

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di tubi in qualsiasi sistema tecnico
  • Ideale per fissaggi con requisiti di elevata capacità di carico
Indicazione
  • Inserto in gomma non idoneo per il contatto con alimenti

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di tubi in qualsiasi sistema tecnico, ad esempio nell'industria alimentare e delle bevande, nell'industria chimica, negli impianti solari e nelle tubazioni esterne.

Spessore serrabile min/max (ØD)

206-214 mm

Carico ammissibile

3 kN

Filettatura di collegamento (G)

M16

Larghezza fascetta metallica (BM)

30 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

3,0 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4, 1.4401

Resistenza temperatura min/max

-50 a 110 °C

Peso

730 g

Lunghezza (L)

269,5 mm

Senza alogeni

Senza silicone

Superficie

Grezzo

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni