Flangia di fissaggio VARIFIX®
Piastra base con misure metriche VARIFIX
PIASTRA BASE A4 80X30X3 M8
Cod. art. 0865400100
EAN 4046778542690
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Industria alimentare e di bevande, industria chimica, installazioni all'esterno.
Nelle installazioni a muro, pavimento e soffitto, in combinazione con il collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP.
![]() | |
Filettatura di collegamento (G) | M8 |
Lunghezza (L) | 80 mm |
Larghezza (B) | 30 mm |
Spessore (t) | 3 mm |
Lunghezza asola (LL) | 18 mm |
Larghezza asola (LB) | 9 mm |
Distanza fori (LA) | 54 mm |
Carico di trazione consigliato | 2 kN |
Superficie | Grezzo |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Peso prodotto (per pezzo) | 56,000 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |