Flangia di fissaggio VARIFIX®
Piastra base con misure metriche VARIFIX
PIASTRA-BASE-(A4)-80X30X3-M12
Cod. art. 0865400102
EAN 4046778542904
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Industria alimentare e di bevande, industria chimica, installazioni all'esterno.
Nelle installazioni a muro, pavimento e soffitto, in combinazione con il collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP.
![]() | |
Filettatura di collegamento (G) | M12 |
Lunghezza (L) | 80 mm |
Larghezza (B) | 30 mm |
Spessore (t) | 3 mm |
Lunghezza asola (LL) | 18 mm |
Larghezza asola (LB) | 9 mm |
Distanza fori (LA) | 54 mm |
Carico di trazione consigliato | 2,5 kN |
Superficie | Grezzo |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Peso prodotto (per pezzo) | 70,000 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |