Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Piastra base con misure metriche VARIFIX
PIASTRA-BASE-(A4)-120X40X4-M12

Cod. art. 0865400107

EAN 4046778543086

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Flangia di fissaggio VARIFIX®

Cod. art. 0865400107
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
Saldatura a quattro punti per la filettatura metrica

Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Industria alimentare e di bevande, industria chimica, installazioni all'esterno.


Nelle installazioni a muro, pavimento e soffitto, in combinazione con il collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP.

Filettatura di collegamento (G)

M12

Lunghezza (L)

120 mm

Larghezza (B)

40 mm

Spessore (t)

4 mm

Lunghezza asola (LL)

18 mm

Larghezza asola (LB)

11 mm

Distanza fori (LA)

85 mm

Carico di trazione consigliato

3 kN

Superficie

Grezzo

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Peso prodotto (per pezzo)

164,100 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni