Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Flangia fissaggio VARIFIX, pollici
PIASTRA-BASE-(A4)-150X80X6-1PO

Cod. art. 0865400117

EAN 4046778543154

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Flangia di fissaggio VARIFIX®

Cod. art. 0865400117
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
Saldatura a gas inerte per la versione in pollici

Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Industria alimentare e di bevande, industria chimica, installazioni all'esterno.


Nelle installazioni a muro, pavimento e soffitto, in combinazione con il collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP.

Filettatura di collegamento (G)

1 poll.

Lunghezza (L)

150 mm

Larghezza (B)

80 mm

Spessore (t)

6 mm

Lunghezza asola (LL)

25 mm

Larghezza asola (LB)

13 mm

Distanza fori (LA)

100 mm

Carico di trazione consigliato

4 kN

Superficie

Grezzo

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Peso prodotto (per pezzo)

639,400 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni