Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15
Bullone con testa a T per profilati tipo 28/15
VITI TESTA MARTELLO INOX A2/70 M10X35
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 30 mm |
Altezza testa (k1) | 5.3 mm |
Larghezza testa (n1) | 10.9 mm |
Lunghezza testa (m1) | 23.4 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Base |
Tipo testa | Testa a T |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)