Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane alluminio (EN-AW-6063 T6)
Triangolo per pannelli fotovoltaici
TRIANGOLO SOLAR 10-15 GRADI
Cod. art. 0865700103
EAN 4049557925080
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Completamente preassemblato: il triangolo può essere fissato al tetto senza alcun lavoro preparatorio.
Tutte le ispezioni devono essere effettuate in precedenza da un esperto, prendendo in considerazione tutte le caratteristiche del tetto. Tutti i sistemi fotovoltaici inclinati devono essere selezionati e calcolati strutturalmente caso per caso, in base la luogo, alla struttura del tetto e alla struttura di carico dell'edificio. La resistenza residua dell'edificio deve essere valutata in anticipo per ogni sistema da un ingegnere strutturale.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza asta | 1230 mm |
Lunghezza asta 2 | 1300 mm |
Larghezza | 33 mm |
Angolo predefinito | 10° |
Angolo di elevazione possibile | 10°, 15° |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Indicazione materiale | EN-AW-6063 T6 |
Peso prodotto (per pezzo) | 2572,000 g |