Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane alluminio (EN-AW-6063 T6)

Triangolo per pannelli fotovoltaici
TRIANGOLO SOLAR 35-45 GRADI

Cod. art. 0865700105

EAN 4049557925189

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane alluminio (EN-AW-6063 T6)

Cod. art. 0865700105

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Regolazione variabile a incrementi di 5°

Completamente preassemblato: il triangolo può essere fissato al tetto senza alcun lavoro preparatorio.

Indicazione

Tutte le ispezioni devono essere effettuate in precedenza da un esperto, prendendo in considerazione tutte le caratteristiche del tetto. Tutti i sistemi fotovoltaici inclinati devono essere selezionati e calcolati strutturalmente caso per caso, in base la luogo, alla struttura del tetto e alla struttura di carico dell'edificio. La resistenza residua dell'edificio deve essere valutata in anticipo per ogni sistema da un ingegnere strutturale.

Area di applicazione
Istruzioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza asta

1230 mm

Lunghezza asta 2

1300 mm

Larghezza

33 mm

Angolo predefinito

35°

Angolo di elevazione possibile

35°, 40°, 45°

Materiale

Alluminio

Superficie

Grezzo

Indicazione materiale

EN-AW-6063 T6

Peso prodotto (per pezzo)

3045,000 g