Piede centrale basso per sistema AeroMount Per montaggio inclinato di 10° per il collegamento di file successive di moduli su tetti piani
Piede centrale per sistema fotovolt aerodinamico
AEROMOUNT-S10-PIEDE-CENTRALE-LUNGO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grazie all'assenza di profili, l'acqua può defluire senza ostacoli
- Le irregolarità del tetto possono essere perfettamente compensate
- Lo zavorramento del sistema va certificato ed è specifico per ogni impianto
- Con tappetino di protezione della superficie preassemblato mediante incollaggio a lunga durata
Caratteristiche tecniche(X)
Sottostruttura per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su tetti piani
![]() | |
Materiale | Alluminio |
Lunghezza | 780.29 mm |
Larghezza | 80.00 mm |
Altezza | 232.32 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1120.000 g |