Supporto per impieghi pesanti AeroMount Per montaggio inclinato di 10° da utilizzare come supporto del modulo quando si ha a che fare con carichi elevati di neve fino a 4,4 kN/m² su tetti piani
Piede rinforzato per sistema fotovolt aerodinamico
AEROMOUNT-S10/OW10-PIEDE-RINF-ANTERIORE
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grazie all'assenza di profilati e binari a terra, l'acqua può defluire senza ostacoli
- Le irregolarità del tetto possono essere perfettamente compensate
- Zavorramento del sistema specifico per ogni impianto
- Con tappetino di protezione della superficie preassemblato (incollato alla parte inferiore del piede)
Caratteristiche tecniche(X)
Sottostruttura per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su tetti piani
![]() | |
Materiale | Alluminio |
Lunghezza | 262.71 mm |
Larghezza | 80.00 mm |
Altezza | 65.13 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 360.000 g |