Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Graffa di serraggio per sistema AeroMount

Graffa per sistema fotovoltaico aerodinamico
AEROMOUNT-S10/OW10-GRAFFA-TERMINALE

Cod. art. 0865710012

EAN 4065746595490

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Graffa di serraggio per sistema AeroMount

Cod. art. 0865710012
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
Per il fissaggio di pannelli fotovoltaici con cornice
  • Completamente preassemblata. Con perni di messa a terra per collegamento equipotenziale

  • Graffa di serraggio per pannelli da 30-46 mm di altezza della cornice

  • Sistema a scatto per un'installazione semplice e rapida
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sottostruttura per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su tetti piani

Spessore serrabile min/max

30-46 mm

Materiale

Alluminio

Lunghezza

80 mm

Larghezza

32,53 mm

Altezza

75,00 mm

Peso prodotto (per pezzo)

90,000 g