Graffa di serraggio per sistema AeroMount
Graffa per sistema fotovoltaico aerodinamico
AEROMOUNT-S10/OW10-GRAFFA-CENTRALE
Cod. art. 0865710013
EAN 4065746595445
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completamente preassemblata. Con perni di messa a terra per collegamento equipotenziale
- Graffa di serraggio per pannelli da 30-46 mm di altezza della cornice
- Sistema a scatto per un'installazione semplice e rapida
Caratteristiche tecniche(X)
Sottostruttura per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su tetti piani
![]() | |
Spessore serrabile min/max | 30-46 mm |
Materiale | Alluminio |
Lunghezza | 60 mm |
Larghezza | 38,14 mm |
Altezza | 73,00 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 60,000 g |