Vasca porta-zavorra per sistema AeroMount
Vasca zavorra per sistema fotovolt aerodinamico
AEROMOUNT-S10/OW10-VASCA-860MM
Cod. art. 0865710018
EAN 4065746595605
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Da utilizzare nel sistema di staffaggio fotovoltaico AeroMount per tetti piani per zavorrare il sistema stesso, in particolare in aree con carichi di vento elevati e su tetti con capacità di carico limitate (per distribuire il peso delle zavorre)
- La vasca porta-zavorra può essere utilizzata anche con la ghiaia del tetto a fare da zavorra
- La vasca di metallo può essere riempita con la ghiaia per fornire la zavorra di un peso tale che venga rispettato il dimensionamento previsto dell'impianto
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Area di applicazione
Sottostruttura per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su tetti piani
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Lunghezza | 857 mm |
Larghezza | 237,00 mm |
Altezza | 82,00 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1510,000 g |