Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vasca porta-zavorra per sistema AeroMount

Vasca zavorra per sistema fotovolt aerodinamico
AEROMOUNT-S10/OW10-VASCA-1800MM

Cod. art. 0865710019

EAN 4065746595667

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vasca porta-zavorra per sistema AeroMount

Cod. art. 0865710019

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Da utilizzare nel sistema di staffaggio fotovoltaico AeroMount per tetti piani per zavorrare il sistema stesso, in particolare in aree con carichi di vento elevati e su tetti con capacità di carico limitate (per distribuire il peso delle zavorre)
  • La vasca porta-zavorra può essere utilizzata anche con la ghiaia del tetto a fare da zavorra

  • La vasca di metallo può essere riempita con la ghiaia per fornire la zavorra di un peso tale che venga rispettato il dimensionamento previsto dell'impianto
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sottostruttura per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su tetti piani

Materiale

Acciaio

Lunghezza

1800 mm

Larghezza

283,16 mm

Altezza

81,84 mm

Peso prodotto (per pezzo)

3100,000 g