Vite di congiunzione
Vite cong. acciaio inox A2 70 con esagono esterno
VITE-CONGIUNZ-TE-INOXA2/70-10X250
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio inossidabile A2-70
Per ottenere una maggiore protezione contro infiltrazioni di acqua, le viti di congiunzione devono essere sempre montate sulla cresta dei profili ondulati. Il montaggio delle viti di congiunzione deve avvenire sempre perpendicolarmente all'inclinazione del tetto.
Il punto di carico può essere al max. di 40 mm al di sopra del bordo superiore della cresta del profilo ondulato/grecato.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il montaggio delle viti di congiunzione si consiglia di attenersi alla procedura seguente:
- Viti di congiunzione M10: forare di Ø 13 mm la copertura del tetto e di Ø 7 mm il supporto in legno
- Viti di congiunzione M12: forare di Ø 14 mm la copertura del tetto e di Ø 8,5 mm il supporto in legno
Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza (d) | M10 x 250 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Apertura chiave (SW) | 7 mm |
Lunghezza filettatura (per legno) | 80 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 130 mm |