Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Profilato in lamiera HK

Profilato Alu Click in alluminio
PROFILATO-SOLAR-ALU-CLICK-L130MM-H40MM

Cod. art. 0865726130

EAN 4065233091863

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Profilato in lamiera HK

Cod. art. 0865726130

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 15 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Da fissare direttamente sulla base trapezoidale

Lunghezza del profilato 180 mm, pre-forato


Il profilato in lamiera ALu Click può essere fissato direttamente senza forature aggiuntive.



Con guarnizioni EPDM


Elimina completamente la necessità di aggiungere del nastro sigillante EPDM per completare l'installazione

Indicazione

Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l'attacco. Le aree di serraggio del modulo devono essere controllate e allineate con la spaziatura del bordo prima del fissaggio. È necessario seguire le informazioni fornite dal produttore del modulo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Il profilato viene fissato sul lato superiore della lamiera parallelamente alla bordatura.

Lunghezza

130 mm

Altezza

40 mm

Larghezza

31 mm

Numero fori diametro 5 mm

2 PZ

Numero fori diametro 6,5 mm

2 PZ

Materiale

Alluminio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

VITE P/LAM.SOTT.C/ROND.16MM 6,0X25MM

Acciaio inossidabile A2, punta in acciaio e rondella di tenuta per il fissaggio senza formazione di trucioli dei giunti di lamiera per profili in acciaio e alluminio
Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

VITE P/LAM.SOTT.C/ROND.14MM 4,5X25MM

Acciaio inossidabile A2, punta in acciaio e rondella di tenuta per il fissaggio senza formazione di trucioli dei giunti di lamiera per profili in acciaio e alluminio
x 300 pz.