Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)
Profilato FMP
PROFILAT-SOLAR-FMPLIGHT-H25-NO-EPDM/FORI
Cod. art. 0865726142
EAN 4099618652738
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Da fissare direttamente sulla lamiera trapezoidale
Indicazione
- Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani
- Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l'attacco. Il profilo in lamiera deve essere pre-forato con fori da Ø 5,0 mm.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza | 395 mm |
Altezza | 25 mm |
Larghezza | 80 mm |
Materiale | Alluminio |
