Profilato in lamiera HK
Profilato Alu Click in alluminio
PROFILATO-SOLAR-ALU-CLICK-L180MM-H12MM
Cod. art. 0865726180
EAN 4050641890597
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lunghezza del profilato 180 mm, pre-forato
Il profilato in lamiera ALu Click può essere fissato direttamente senza forature aggiuntive.
Con guarnizioni EPDM
Elimina completamente la necessità di aggiungere del nastro sigillante EPDM per completare l'installazione
Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l'attacco. Le aree di serraggio del modulo devono essere controllate e allineate con la spaziatura del bordo prima del fissaggio. È necessario seguire le informazioni fornite dal produttore del modulo.
Caratteristiche tecniche(X)
Il profilato viene fissato sul lato superiore della lamiera parallelamente alla bordatura.
Lunghezza | 180 mm |
Altezza | 12 mm |
Larghezza | 30 mm |
Numero fori diametro 8,5 mm | 2 PZ |
Numero fori diametro 5 mm | 2 PZ |
Numero fori diametro 6,5 mm | 2 PZ |
Materiale | Alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.