Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato FMP
PROFILATO-SOLAR-L3150MM-H25MM

Cod. art. 0865726315

EAN 4053479041186

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Cod. art. 0865726315

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Da fissare direttamente sulla lamiera trapezoidale
Indicazione
  • Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani

  • Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l'attacco. Il profilo in lamiera deve essere pre-forato con fori da Ø 5,0 mm.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

3150 mm

Altezza

25 mm

Larghezza

80 mm

Materiale

Alluminio