Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Profilato Solar, 39 x 37

Profilato Solar 39x37
PROFILATO SOLAR 39X37X3300MM

Cod. art. 0865739330

EAN 4065746439596

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Profilato Solar, 39 x 37

Cod. art. 0865739330
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
Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Dotato di guida a C sia nella parte superiore sia nella parte laterale


Montaggio semplice e veloce



Zigrinatura laterale


Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

3300 mm

Altezza

39 mm

Larghezza

37 mm

Momento di inerzia trasversale

5,078 cm⁴

Momento di inerzia longitudinale

3,826 cm⁴

Modulo di flessione asse X

2,501 cm³

Modulo di flessione asse Y

2,048 cm³

Materiale

Alluminio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Graffa centrale per moduli fotovoltaici con cornice

GRAFFA-CENTRAL-VITEM8X20-PER-PROF.-SOLAR

Regolabile in altezza
x 40 pz.