Profilato Solar, 47 x 37 alluminio (EN-AW-6063 T6)
Profilato Solar 47x37
PROFILATO SOLAR 47X37X3600MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dotato di guida a C sia nella parte superiore sia nella parte laterale
Montaggio semplice e veloce
Zigrinatura laterale
Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza | 3600 mm |
Altezza | 47 mm |
Larghezza | 37 mm |
Momento di inerzia trasversale | 7,709 cm⁴ |
Momento di inerzia longitudinale | 4,264 cm⁴ |
Modulo di flessione asse X | 3,155 cm³ |
Modulo di flessione asse Y | 2,256 cm³ |
Materiale | Alluminio |