Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Profilato Solar, 47 x 37 alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar 47x37
PROFILATO SOLAR 47X37X4765MM

Cod. art. 0865747477

EAN 4099618529870

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Profilato Solar, 47 x 37 alluminio (EN-AW-6063 T6)

Cod. art. 0865747477
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
Dotato di guida a C sia nella parte superiore sia nella parte laterale


Montaggio semplice e veloce



Zigrinatura laterale


Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

4765 mm

Altezza

47 mm

Larghezza

37 mm

Momento di inerzia trasversale

7,709 cm⁴

Momento di inerzia longitudinale

4,264 cm⁴

Modulo di flessione asse X

3,155 cm³

Modulo di flessione asse Y

2,256 cm³

Materiale

Alluminio