Profilato 60 x 37 alluminio (EN-AW-6063 T6)
Profilato Solar 60x37
PROFILATO SOLAR 60X37X2500MM
Cod. art. 0865760250
EAN 4099618619656
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dotato di guida a C sia nella parte superiore sia nella parte laterale
- Montaggio semplice e veloce
- Zigrinatura laterale
- Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 2500 mm |
Altezza | 60 mm |
Larghezza | 37 mm |
Momento di inerzia trasversale | 14,622 cm⁴ |
Momento di inerzia longitudinale | 4,999 cm⁴ |
Modulo di flessione asse X | 4,815 cm³ |
Modulo di flessione asse Y | 2,562 cm³ |
Materiale | Alluminio |