Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Profilato 60 x 37 alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar 60x37
PROFILATO SOLAR 60X37X3150MM

Cod. art. 0865760315

EAN 4053479041117

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Profilato 60 x 37 alluminio (EN-AW-6063 T6)

Cod. art. 0865760315

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Dotato di guida a C sia nella parte superiore sia nella parte laterale

  • Montaggio semplice e veloce

  • Zigrinatura laterale

  • Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

3150 mm

Altezza

60 mm

Larghezza

37 mm

Momento di inerzia trasversale

14,622 cm⁴

Momento di inerzia longitudinale

4,999 cm⁴

Modulo di flessione asse X

4,815 cm³

Modulo di flessione asse Y

2,562 cm³

Materiale

Alluminio