Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati
ELEM. GIUNZ.P/PROFILATO SOLAR 70X44

Cod. art. 0865770910

EAN 4049557926667

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Cod. art. 0865770910

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per profilato 47 x 37 e 60 x 37

Semplice connessione ad innesto


Montaggio rapido senza necessità di ulteriori avvitamenti

Indicazione

Gli elementi di giunzione per profilati comprensivi di viti autoforanti (art. n. 0865747911 e art. n. 0865760911) sono richiesti esclusivamente per il profilo di base del sistema di inserimento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

195 mm

Larghezza

24 mm

Altezza

57 mm

Per profilato

70 x 44 mm

Lunghezza x larghezza x altezza (L x B x H)

195 x 24 x 57 mm

Modulo di flessione asse Y

4,608 cm³

Momento di inerzia longitudinale

5,257 cm⁴

Momento di inerzia trasversale

26,381 cm⁴

Modulo di flessione asse X

5,529 cm³