Morsetto terminale
Graffa terminale
GRAFFA TERMINALE STAND. 30MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Consultare la tabella riassuntiva per verificare la lunghezza delle viti adatta per l'altezza del modulo.
Caratteristiche tecniche(X)
Per altezza modulo | 30 mm |
Larghezza presa | 70 mm |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Colore | Alluminio (materiale base) |
Materiale delle ganasce di serraggio | Alluminio |