Graffa terminale
GRAFFA TERMINALE STAND. 46MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Consultare la tabella riassuntiva per verificare la lunghezza delle viti adatta per l'altezza del modulo.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per altezza modulo | 46 mm |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Larghezza | 30 mm |
Lunghezza | 70 mm |
Altezza (H) | 49 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.