Morsetto terminale
Graffa terminale
GRAFFA TERMINALE STAND. 50MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Consultare la tabella riassuntiva per verificare la lunghezza delle viti adatta per l'altezza del modulo.
Caratteristiche tecniche(X)
Per altezza modulo | 50 mm |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Larghezza | 30 mm |
Lunghezza | 70 mm |
Altezza (H) | 53 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.