Morsetto terminale per moduli fotovoltaici con cornice
Graffa terminale per profilo Solar
GRAFFA-TERMIN.-SOLAR-50MM-(30-50MM)-NERA
Cod. art. 0865799935
EAN 4099618650383
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La graffa terminale regolabile in altezza è adatta a quasi tutti i tipi di moduli
- La graffa terminale completamente preassemblata può essere agganciata direttamente sui profilati senza alcun lavoro preparatorio
Caratteristiche tecniche(X)
Per altezza modulo | 30 - 50 mm |
Distanza di presa tra i moduli | 25 mm |
Larghezza presa | 50 mm |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Colore | Nero |
Azionamento interno | HS5 |
Materiale delle ganasce di serraggio | Alluminio |
Materiale del profilo | Alluminio |