Graffa centrale per moduli fotovoltaici con cornice
Graffa centrale pannelli fotovoltaici con cornice
GRAFFA-CENTR.-SOLAR-50MM-VITE-M8X35-NERA
Cod. art. 0865799939
EAN 4099618650482
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Un'unica graffa centrale adatta per quasi tutti i tipi di moduli
- Completamente preassemblata: la graffa centrale può essere installata direttamente sui profilati senza alcun lavoro preparatorio.
Adatto a tutti i profilati ZEBRA®
Caratteristiche tecniche(X)
Per altezza modulo | 36 - 50 mm |
Larghezza presa | 50 mm |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Colore | Nero |
Azionamento interno | HS5 |
Materiale delle ganasce di serraggio | Alluminio |
Materiale del profilo | Alluminio |