Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata
Vite di congiunzione preassemblata tipo 1
VITE-CONGIUNZ-TIPO1-TE-INOXA2/70-10X200
Cod. art. 0865810200
EAN 4058794485509
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Preassemblato con:
- 1x guarnizione in EPDM
- 3x dadi esagonali DIN 934, acciaio inox A2
- 3x rondelle DIN 125, acciaio inox A2
Per il montaggio delle viti di congiunzione si consiglia di attenersi alla procedura seguente:
- Viti di congiunzione M10: forare di Ø 13 mm la copertura del tetto e di Ø 7 mm il supporto in legno
- Viti di congiunzione M12, preforatura di Ø 14 mm nella copertura del tetto e preforatura di Ø 8,5 mm nel legno
Le viti di congiunzione devono essere sempre montate sulle creste delle lamiere con profilo ondulato per fornire un'ulteriore protezione contro l'umidità. Le viti di congiunzione devono sempre essere montate perpendicolarmente all'inclinazione del tetto.
Il punto di carico dovrebbe essere a un non più di 40 mm sopra il bordo superiore della cresta della flangia superiore
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio su coperture in lamiera grecata
Diametro nominale | 10 mm |
Lunghezza (l) | 200 mm |
Azionamento esterno (SW) | Ch7 |
Esecuzione | Preassemblato, tipo 1: 1 guarnizione EPDM, 3 dadi esagonali DIN 934, 3 rondelle DIN 125, acciaio inossidabile A2 |
Tipo filettatura x diametro nominale (d) | M10 |
Lunghezza filettatura (per legno) | 70 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 110 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.