Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Vite di congiunzione preassemblata tipo 1
VITE-CONGIUNZ-TIPO1-TE-INOXA2/70-12X300

Cod. art. 0865812301

EAN 4058794485486

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Cod. art. 0865812301

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Testa esagonale, acciaio inox A2-70

Preassemblato con:


  • 1x guarnizione in EPDM

  • 3x dadi esagonali DIN 934, acciaio inox A2

  • 3x rondelle DIN 125, acciaio inox A2
Indicazione

Per il montaggio delle viti di congiunzione si consiglia di attenersi alla procedura seguente:


  • Viti di congiunzione M10: forare di Ø 13 mm la copertura del tetto e di Ø 7 mm il supporto in legno

  • Viti di congiunzione M12, preforatura di Ø 14 mm nella copertura del tetto e preforatura di Ø 8,5 mm nel legno


Le viti di congiunzione devono essere sempre montate sulle creste delle lamiere con profilo ondulato per fornire un'ulteriore protezione contro l'umidità. Le viti di congiunzione devono sempre essere montate perpendicolarmente all'inclinazione del tetto.



Il punto di carico dovrebbe essere a un non più di 40 mm sopra il bordo superiore della cresta della flangia superiore

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio su coperture in lamiera grecata

Diametro nominale

12 mm

Lunghezza (l)

300 mm

Azionamento esterno (SW)

Ch9

Esecuzione

Preassemblato, tipo 1: 1 guarnizione EPDM, 3 dadi esagonali DIN 934, 3 rondelle DIN 125, acciaio inossidabile A2

Tipo filettatura x diametro nominale (d)

M12

Lunghezza filettatura (per legno)

100 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

140 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piastra adattatrice, acciaio inox A2

PIASTRA DI REGOL. INOX A2 V/CONG M12

Per il collegamento di guide di montaggio 40 x 40 mm e 80 x 40 mm a viti di congiunzione
x 50 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche