Guarnizione EPDM
Guarnizione EPDM per viti di congiunzione M10/M12
GUARNIZIONE EPDM NERA 60GRD SHORE A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nera, circa 60° Shore A
Caratteristiche tecniche(X)
Per vite | M10 |
Diametro esterno (d1) | 25 mm |
Diametro interno (d) | 9,5 mm |
Spessore (h) | 13 mm |
Colore | Nero |
Materiale | EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene) |