Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Vite di congiunzione preassemblata tipo 2
VITE-CONGIUNZ-TIPO2-TE-INOXA2/70-10X250

Cod. art. 0865910250

EAN 4058794485455

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Cod. art. 0865910250

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Testa esagonale, acciaio inox A2-70

Preassemblato con:


  • 1x guarnizione in EPDM

  • 3x dadi autobloccanti, simili a DIN 6923, acciaio inox A2
Indicazione

Per il montaggio delle viti di congiunzione si consiglia di attenersi alla procedura seguente:


  • Viti di congiunzione M10: forare di Ø 13 mm la copertura del tetto e di Ø 7 mm il supporto in legno

  • Viti di congiunzione M12, preforatura di Ø 14 mm nella copertura del tetto e preforatura di Ø 8,5 mm nel legno

Le viti di congiunzione devono essere sempre montate sulle creste delle lamiere con profilo ondulato per fornire un'ulteriore protezione contro l'umidità. Le viti di congiunzione devono sempre essere montate perpendicolarmente all'inclinazione del tetto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio su coperture in lamiera grecata

Diametro nominale

10 mm

Lunghezza (l)

250 mm

Azionamento esterno (SW)

Ch7

Esecuzione

Preassemblato, tipo 2: 1 guarnizione EPDM, 3 dadi flangiati zigrinati, simili a DIN 6923, acciaio inossidabile A2

Tipo filettatura x diametro nominale (d)

M10

Lunghezza filettatura (per legno)

80 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

130 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piastra adattatrice, acciaio inox A2

PIASTRA DI REGOL. INOX A2 V/CONG M10

Per il collegamento di guide di montaggio 40 x 40 mm e 80 x 40 mm a viti di congiunzione
x 50 pz.