Piastra adattatrice, acciaio inox A2
Piastra di regolazione
PIASTRA DI REGOL. INOX A2 V/CONG M12
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro foro (a) | 13 mm |
Diametro asola (b) | 11 mm |
Vite di congiunzione richiesta | M12 |
Vite di fissaggio necessaria | M10 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |