Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Angolo solar basso per collegare profilati ZEBRA su fissaggi per impianti solari con diametro M10 e M12

Angolo solar basso
ANGOLO SOLAR BASSO M12

Cod. art. 0865999120

EAN 4050641837561

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Angolo solar basso per collegare profilati ZEBRA su fissaggi per impianti solari con diametro M10 e M12

Cod. art. 0865999120

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

L'angolare di giunzione può compensare irregolarità fino a 18 mm grazie al foro asolato.

Zigrinatura sulla parte di giunzione col profilato


Ottima tenuta e ancoraggio per attrito con profilato



Completamente preassemblato


I profilati possono essere collegati all'angolare di giunzione senza alcun lavoro preparatorio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per vite

M12

Diametro foro (a)

13 mm

Diametro asola (b)

9 mm

Materiale

Alluminio

Spessore

6 mm

Lunghezza

60 mm

Larghezza

38 mm