Staffa adattatrice angolare
Angolo Solar
ANGOLO SOLAR MODELLO A
Cod. art. 08659998
EAN 4047376733930
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'angolare di giunzione può compensare irregolarità fino a 20 mm grazie al foro asolato.
Zigrinatura sulla parte di giunzione col profilato
Ottima tenuta e ancoraggio per attrito con profilato
Completamente preassemblato
I profilati possono essere collegati all'angolare di giunzione senza alcun lavoro preparatorio.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per vite | M8 |
Diametro foro (a) | 9 mm |
Diametro asola (b) | 9 mm |
Materiale | Alluminio |
Spessore | 8 mm |
Lunghezza | 85 mm |
Larghezza | 38 mm |