ROCKWOOL 800
ROCKWOOL 800
COPPELLE LANA DI ROCCIA 30 X D42MM
Cod. art. 0871030042
EAN 4024835397490
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione semplice grazie al pretaglio
- Disaccoppiamento acustico ed espansione lineare forniti dal materiale isolante
- Non combustibile A2L, s1 d0
- Resistente a temperature fino a +250 °C
- Temperatura di fusione > +1000 °C
- Installazione semplice
- grazie al rivestimento interno intagliato
- La lamina di alluminio funge da freno al vapore
- Idrorepellente
Caratteristiche tecniche(X)
Per l’isolamento di tubi per impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria, impianti solari, tubi per acqua calda, tubi per vapore
Materiale | Lana minerale |
Materiale strato esterno | Foglio di alluminio rinforzato con griglia |
Sistema adesivo | Autoadesivo, sovrapposto |
Colore | Color argento |
Diametro tubo | 42 mm |
Spessore isolamento | 30 mm |
Lunghezza | 1 m |
Temperatura d'esercizio max parte lana | 250 °C |
Temperatura d'esercizio parte alluminio max | 80 °C |
Conducibilità termica λ | 0,035 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a temperatura media di 40°C, in conformità alla norma DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Classe materiali edili | A2L, s1 d0 - Non infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN EN 13501-1 |
Condizioni di rischio di corrosione | AS quality / AGI Worksheet Q 132 |
Densità di modellamento min/max | 90-115 kg/m³ |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%) | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza bifenili polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza composti del boro (< 0,1%) | Sì |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |
Senza granuli di pneumatici rottamati | Sì |
| Area di applicazione ai sensi della Legge sull'energia degli edifici tedesca (GEG): 50% | Area di applicazione B ai sensi della Legge sull'energia degli edifici tedesca (GEG) del 2020 | Area di applicazione E conforme alla norma DIN 1988 | Art. n. |
| 0871020035 |
| 0871020042 |
| 0871030048 |
| 0871030054 |
| 0871030060 |
| 0871040076 |
| 0871050089 |
| 0871060114 |
| Area di applicazione ai sensi della Legge sull'energia degli edifici tedesca (GEG): 100% | Area di applicazione A ai sensi della Legge sull'energia degli edifici tedesca (GEG) del 2020 | Art. n. |
| 0871020015 |
| 0871020018 |
| 0871020022 |
| 0871030035 |
| 0871040042 |
| 0871050048 |
| 0871050054 |
| 0871050114 |
| 0871060060 |
| 0871100089 |
| 0871100114 |
| 0871120114 |
| 0871030028 |
| 0871080076 |
| 0871020028 |
| 0871070076 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.