Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ROCKWOOL 800

ROCKWOOL 800
COPPELLE LANA DI ROCCIA 40 X D42MM

Cod. art. 0871040042

EAN 4024835397506

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ROCKWOOL 800

Cod. art. 0871040042

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 9 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Isolamento in lana di roccia con rinforzo a rete e lamina di alluminio antistrappo
  • Installazione semplice grazie al pretaglio

  • Disaccoppiamento acustico ed espansione lineare forniti dal materiale isolante

  • Non combustibile A2L, s1 d0

  • Resistente a temperature fino a +250 °C

  • Temperatura di fusione > +1000 °C

  • Installazione semplice

  • grazie al rivestimento interno intagliato

  • La lamina di alluminio funge da freno al vapore

  • Idrorepellente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l’isolamento di tubi per impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria, impianti solari, tubi per acqua calda, tubi per vapore

Materiale

Lana minerale

Materiale strato esterno

Foglio di alluminio rinforzato con griglia

Sistema adesivo

Autoadesivo, sovrapposto

Colore

Color argento

Diametro tubo

42 mm

Spessore isolamento

40 mm

Lunghezza

1 m

Campo d'applicazione a norma GEG

100%

Temperatura d'esercizio max parte lana

250 °C

Temperatura d'esercizio parte alluminio max

80 °C

Conducibilità termica λ

0,035 W/(m*K)

Condizioni per conducibilità termica λ

a temperatura media di 40°C, in conformità alla norma DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Classe materiali edili

A2L, s1 d0 - Non infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN EN 13501-1

Condizioni di rischio di corrosione

AS quality / AGI Worksheet Q 132

Densità di modellamento min/max

90-115 kg/m³

Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%)

Senza esabromociclododecano (< 0,1%)

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%)

Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%)

Senza bifenili polibromurati (< 0,1%)

Senza composti del boro (< 0,1%)

Senza piombo (< 0,1%)

Senza stagno (< 0,1%)

Senza granuli di pneumatici rottamati

Area di applicazione ai sensi della Legge sull'energia degli edifici tedesca (GEG): 50%
Area di applicazione B ai sensi della Legge sull'energia degli edifici tedesca (GEG) del 2020
Area di applicazione E conforme alla norma DIN 1988
Art. n.
0871020035
0871020042
0871030048
0871030054
0871030060
0871040076
0871050089
0871060114
Area di applicazione ai sensi della Legge sull'energia degli edifici tedesca (GEG): 100%
Area di applicazione A ai sensi della Legge sull'energia degli edifici tedesca (GEG) del 2020
Art. n.
0871020015
0871020018
0871020022
0871030035
0871040042
0871050048
0871050054
0871050114
0871060060
0871100089
0871100114
0871120114
0871030028
0871080076
0871020028
0871070076
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nastro adesivo in alluminio puro

NASTRO-ADESIVO-ALU-75MMX50M

Per far aderire le superfici tagliate dei sistemi di isolamento in lamina di alluminio. Per isolamenti contro il caldo e il freddo. Per la saldatura e la copertura di tubature, canali di aerazione e di climatizzazione, nonché la sigillatura di contenitori e tubazioni durante la saldatura con gas protettivo.
x 1 pz.
Nastro adesivo in alluminio puro

NASTRO-ADESIVO-ALU-100MMX50M

Per far aderire le superfici tagliate dei sistemi di isolamento in lamina di alluminio. Per isolamenti contro il caldo e il freddo. Per la saldatura e la copertura di tubature, canali di aerazione e di climatizzazione, nonché la sigillatura di contenitori e tubazioni durante la saldatura con gas protettivo.
x 1 pz.
Nastro adesivo in alluminio puro

NASTRO-ADESIVO-ALU-50MMX50M

Per far aderire le superfici tagliate dei sistemi di isolamento in lamina di alluminio. Per isolamenti contro il caldo e il freddo. Per la saldatura e la copertura di tubature, canali di aerazione e di climatizzazione, nonché la sigillatura di contenitori e tubazioni durante la saldatura con gas protettivo.
x 1 pz.
Lama, seghettata

COLTELLO DOPPIA LAMA PER ISOLANTI

Lama seghettata doppia
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sistema di rivestimento in PVC, rotolo continuo

ROTOLO-RIVESTIM-PVC-1MX25M

x 25 m2