Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ROCKWOOL Klimarock con pellicola con rete di rinforzo

Rockwool Klimarock
ROTOLO-LANA-DI-ROCCIA-DIM.6100X500XH30MM

Cod. art. 0871200130

EAN 4058794789850

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ROCKWOOL Klimarock con pellicola con rete di rinforzo

Cod. art. 0871200130

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Non infiammabile A1

  • Resistenza a temperature fino a +250°C

  • Temperatura di fusione > +1000 °C

  • Resistenza alla compressione e dimensionalmente stabile

  • Rivestimento rinforzato in alluminio su un lato

  • Idrorepellente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per utilizzo nel sistema


[A] + [D1] + [G2] + [H]


  • Paratia combinata [A]

  • Schiuma antifuoco 90 [D1]

  • Sbarrafuoco per tubi dB [G2]

  • Sbarrafuoco per tubi Z [H]


Per l'isolamento di:


  • Tubi di riscaldamento e acqua calda

  • Impianti solari

  • Tubi per acqua ad alta temperatura

  • Tubi per vapore

  • Impianti per serbatoi

  • Condotti di climatizzazione e ventilazione

Materiale

Lana minerale

Materiale strato esterno

Foglio di alluminio rinforzato con griglia

Colore

Color argento

Spessore isolamento

30 mm

Lunghezza x larghezza tappetini

6,1 m x 500 mm

Temperatura d'esercizio max parte lana

250 °C

Temperatura d'esercizio parte alluminio max

80 °C

Conducibilità termica λ

0,040 W/(m*K)

Condizioni per conducibilità termica λ

a temperatura media di 40°C, in conformità alla norma DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Classe materiali edili

A1 - Non infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN EN 13501-1

Condizioni di rischio di corrosione

AS quality / AGI Worksheet Q 132

Densità secca

40 kg/m³

Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%)

Senza esabromociclododecano (< 0,1%)

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%)

Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%)

Senza bifenili polibromurati (< 0,1%)

Senza composti del boro (< 0,1%)

Senza piombo (< 0,1%)

Senza stagno (< 0,1%)

Senza granuli di pneumatici rottamati

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nastro adesivo in alluminio puro

NASTRO-ADESIVO-ALU-50MMX50M

Per far aderire le superfici tagliate dei sistemi di isolamento in lamina di alluminio. Per isolamenti contro il caldo e il freddo. Per la saldatura e la copertura di tubature, canali di aerazione e di climatizzazione, nonché la sigillatura di contenitori e tubazioni durante la saldatura con gas protettivo.
x 1 pz.
Lama, seghettata

COLTELLO DOPPIA LAMA PER ISOLANTI

Lama seghettata doppia
x 1 pz.