Lana minerale FLEXEN®
Lana minerale per imballaggio FLEXEN
LANA DI ROCCIA MINERALE SACCO 10KG
FLEXEN
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Particolarmente adatto per la sigillatura di tubi soggetti a variazione termica e movimento
- meccanico
- A1 non infiammabile a norma DIN 4102
- Intervallo di temperature di applicazione fino a +800 °C
- Temperatura di fusione da +1.000 °C
Caratteristiche tecniche(X)
Per utilizzo nel sistema [D2]+[G] +[J]
- Materiale isolante per cavi intumescente [D2]
- Sbarrafuoco per tubi E [G]
- Sistema per giunti E [J]
- Per tubi non infiammabili per acqua e acque reflue
- Per l'isolamento di tubature degli impianti di riscaldamento ad acqua e delle acque reflue, impianti solari, tubi per acqua calda e vapore
- Per la sigillatura di vetri antifuoco
Materiale | Lana minerale |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | A1 / conforme alla norma DIN 4102 |
Temperatura di fusione min | 1000 °C |
Condizioni per punto di fusione | conforme alla norma DIN 4102 |
Temperatura d’esercizio max | 800 °C |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Senza paraffine clorurate (< 0,1%) | Sì |
Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%) | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza bifenili polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza composti del boro (< 0,1%) | Sì |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |