Collare per refrigerazione tipo 175 PUR 250
Collare per refrigerazione PUR 250 tipo 175
COLLARE REFR.PUR250 TIPO175 30X48MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Interno rivestito in gomma caucciù
Non è necessario l'utilizzo di un sigillante
Caratteristiche tecniche(X)
Per un’ottimale fissaggio di tubi di climatizzazione e refrigerazione
![]() | |
Materiale isolante | Poliuretano |
Peso volumetrico | 250 kg/m³ |
Resistenza alla compressione min | 3,96 N/mm² |
Materiale del morsetto | Acciaio |
Superficie fascette | Tipo zincato |
Temperatura d'esercizio min/max | -160 a 130 °C |
Conducibilità termica λ | 0,043 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a 0°C, in conformità al rapporto di test F.2-1088a/04 |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | a norma DIN 4102, in base al rapporto di test H-066/17 |
Valore fattore di resistenza min alla diffusione del vapore acqueo µ | 1000 |
Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | in conformità al rapporto di test R-62a/05 |
Diametro (ØD) | 48,3 mm |
Spessore isolamento (DS) | 30 mm |
Larghezza isolante (BD) | 40 mm |
Filettatura di collegamento (G) | 1/2 poll., M8, M10 |
Per tubo in acciaio (diametro esterno) (D) | 48,3 mm |
Per tubo in acciaio, larghezza nominale DN | DN.. 40.. |
Azionamento interno | HS5 |
Per tubo in acciaio (sistema imperiale) | 1 1/2 poll. |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%) | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza bifenili polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza composti del boro (< 0,1%) | Sì |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |