Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per refrigerazione tipo 175 PUR 250

Collare per refrigerazione PUR 250 tipo 175
COLLARE REFR.PUR250 TIPO175 40X108MM

Cod. art. 0874303108

EAN 4045727434093

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare per refrigerazione tipo 175 PUR 250

Cod. art. 0874303108
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
Con viti integrate nel rivestimento in schiuma poliuretanica rigida PUR e con rivestimento in gomma all'interno

Interno rivestito in gomma caucciù


Non è necessario l'utilizzo di un sigillante

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per un’ottimale fissaggio di tubi di climatizzazione e refrigerazione

Materiale isolante

Poliuretano

Peso volumetrico

250 kg/m³

Resistenza alla compressione min

3,96 N/mm²

Materiale del morsetto

Acciaio

Superficie fascette

Tipo zincato

Temperatura d'esercizio min/max

-160 a 130 °C

Conducibilità termica λ

0,043 W/(m*K)

Condizioni per conducibilità termica λ

a 0°C, in conformità al rapporto di test F.2-1088a/04

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

a norma DIN 4102, in base al rapporto di test H-066/17

Valore fattore di resistenza min alla diffusione del vapore acqueo µ

1000

Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo

in conformità al rapporto di test R-62a/05

Diametro (ØD)

108 mm

Spessore isolamento (DS)

40 mm

Larghezza isolante (BD)

60 mm

Filettatura di collegamento (G)

1/2 poll., M8, M10

Per tubo in acciaio (diametro esterno) (D)

108 mm

Azionamento interno

HS6

Per tubo in rame (diametro esterno)

108 mm

Per tubo in rame (larghezza nominale DN)

DN.. 100..

Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%)

Senza esabromociclododecano (< 0,1%)

SVHC secondo REACH < 0,1%

Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%)

Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%)

Senza bifenili polibromurati (< 0,1%)

Senza composti del boro (< 0,1%)

Senza piombo (< 0,1%)

Senza stagno (< 0,1%)