Collare per refrigerazione tipo 170 PUR 250
Collare per refrigerazione PUR 250 tipo 170
COLLARE REFRIGERAZIONE PUR250 219MM
Cod. art. 0874306219
EAN 4045727411483
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Superfici di contatto di entrambi i semigusci rivestite in gomma caucciù
Non è necessario l'utilizzo di un sigillante
Dal diametro di tubo 356 mm, gli articoli non sono disponibili a magazzino. Tempi di consegna su richiesta.
Si consigliano viti con lunghezza 40 mm per le linguette.
Caratteristiche tecniche(X)
Per un’ottimale fissaggio di tubi di climatizzazione e refrigerazione
![]() | |
Materiale isolante | Poliuretano |
Peso volumetrico | 250 kg/m³ |
Resistenza alla compressione min | 3,96 N/mm² |
Materiale del morsetto | Acciaio |
Superficie fascette | Tipo zincato |
Temperatura d'esercizio min/max | -160 a 130 °C |
Conducibilità termica λ | 0,049 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a 0°C, in conformità al rapporto di test F.2-1088a/04 |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | a norma DIN 4102, in base al rapporto di test H.4-18a/14 |
Valore fattore di resistenza min alla diffusione del vapore acqueo µ | 1400 |
Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | in conformità al rapporto di test R-62a/05 |
Diametro (ØD) | 219,1 mm |
Spessore isolamento (DS) | 60 mm |
Larghezza isolante (BD) | 100 mm |
Lunghezza (L) | 439 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M16 |
Distanza fori (LA) | 399 mm |
Per tubo in acciaio (diametro esterno) (D) | 219,1 mm |
Per tubo in acciaio, larghezza nominale DN | DN.. 200.. |
Lunghezza/larghezza asola (RL) | 14 x 18 mm |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%) | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza bifenili polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza composti del boro (< 0,1%) | Sì |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |