Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per refrigerazione tipo 170 PUR 250

Collare per refrigerazione PUR 250 tipo 170
COLLARE REFRIGERAZIONE PUR250 324MM

Cod. art. 0874306324

EAN 4045727411544

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare per refrigerazione tipo 170 PUR 250

Cod. art. 0874306324

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con linguette di collegamento esterne (senza viti) integrate nel rivestimento in schiuma poliuretanica rigida PUR e con rivestimento in gomma sulle superfici di contatto

Superfici di contatto di entrambi i semigusci rivestite in gomma caucciù


Non è necessario l'utilizzo di un sigillante

Indicazione

Dal diametro di tubo 356 mm, gli articoli non sono disponibili a magazzino. Tempi di consegna su richiesta.


Si consigliano viti con lunghezza 40 mm per le linguette.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per un’ottimale fissaggio di tubi di climatizzazione e refrigerazione

Materiale isolante

Poliuretano

Peso volumetrico

250 kg/m³

Resistenza alla compressione min

3,96 N/mm²

Materiale del morsetto

Acciaio

Superficie fascette

Tipo zincato

Temperatura d'esercizio min/max

-160 a 130 °C

Conducibilità termica λ

0,049 W/(m*K)

Condizioni per conducibilità termica λ

a 0°C, in conformità al rapporto di test F.2-1088a/04

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

a norma DIN 4102, in base al rapporto di test H.4-18a/14

Valore fattore di resistenza min alla diffusione del vapore acqueo µ

1400

Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo

in conformità al rapporto di test R-62a/05

Diametro (ØD)

324 mm

Spessore isolamento (DS)

60 mm

Larghezza isolante (BD)

100 mm

Lunghezza (L)

544 mm

Filettatura di collegamento (G)

M20

Distanza fori (LA)

504 mm

Per tubo in acciaio (diametro esterno) (D)

324 mm

Per tubo in acciaio, larghezza nominale DN

DN.. 300..

Lunghezza/larghezza asola (RL)

18 x 22 mm

Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%)

Senza esabromociclododecano (< 0,1%)

SVHC secondo REACH < 0,1%

Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%)

Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%)

Senza bifenili polibromurati (< 0,1%)

Senza composti del boro (< 0,1%)

Senza piombo (< 0,1%)

Senza stagno (< 0,1%)