Collare per refrigerazione tipo 170 PUR 250 Con linguette di collegamento esterne (senza viti) integrate nel rivestimento in schiuma poliuretanica rigida PUR e con rivestimento in gomma sulle superfici di contatto
Collare per refrigerazione PUR 250 tipo 170
COLLARE REFRIGERAZIONE PUR250 457MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Superfici di contatto di entrambi i semigusci rivestite in gomma caucciù
Non è necessario l'utilizzo di un sigillante
Dal diametro di tubo 356 mm, gli articoli non sono disponibili a magazzino. Tempi di consegna su richiesta.
Si consigliano viti con lunghezza 40 mm per le linguette.
Caratteristiche tecniche(X)
Per un’ottimale fissaggio di tubi di climatizzazione e refrigerazione
Materiale isolante | Poliuretano |
Peso volumetrico | 250 kg/m³ |
Resistenza alla compressione min | 3.96 N/mm² |
Materiale del morsetto | Acciaio |
Superficie fascette | Zincato |
Temperatura d'esercizio min/max | -160 al 130 °C |
Conducibilità termica λ | 0.049 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a 0°C, in conformità al rapporto di test F.2-1088a/04 |
Classe materiali edili | B2 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | a norma DIN 4102, in base al rapporto di test H.4-18a/14 |
Valore fattore di resistenza min alla diffusione del vapore acqueo µ | 1400 |
Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | in conformità al rapporto di test R-62a/05 |
Diametro (ØD) | 457 mm |
Spessore isolamento (DS) | 60 mm |
Larghezza isolante (BD) | 120 mm |
Lunghezza (L) | 697 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M24 |
Distanza fori (LA) | 647 mm |
Per tubo in acciaio (diametro esterno) (D) | 457 mm |
Lunghezza/larghezza asola (RL) | 18 x 22 mm |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Senza paraffine clorurate (< 0,1%) | Sì |
Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%) | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza bifenili polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza composti del boro (< 0,1%) | Sì |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |