Collare per refrigerazione K con inserto ammortizzante fisso integrato
Collare per refrigerazione K
COLLARE-REFRIGERAZIONE-K-13-19MM-M8/M10
Cod. art. 0874319012
EAN 4038898988915
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La scocca di isolamento è collegata in modo fisso al corpo del collare
Si evitano complicate installazioni di 2 elementi singoli separati
Chiusura sigillante autoadesiva
Montaggio più semplice e veloce
Rivestimento in gomma
- Adesione perfetta tra il collare e l'isolamento
- Non è necessario l'utilizzo di un sigillante
Piastra di distribuzione del carico
Per la ripartizione del carico
Linguetta di chiusura piegata e asolata
Angolo di apertura maggiorato per agevolare l'inserimento del tubo
Vite di chiusura con sicurezza
Vite con meccanismo contro la perdita accidentale
Il coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore, la conduttività termica e il rischio di corrosione insieme alle condizioni si riferiscono alla gomma in caucciù
Caratteristiche tecniche(X)
Per un’ottimale fissaggio di tubi di climatizzazione e refrigerazione
![]() | |
Materiale isolante | PUR/gomma naturale |
Peso volumetrico | 80 kg/m³ |
Colore parte coibente | Nero |
Materiale del morsetto | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro tubo (ØD) | 13 mm |
Spessore isolamento (DS) | 19 mm |
Larghezza isolante (BD) | 40 mm |
Carico ammissibile | 0,07 kN |
Spaziatura elementi di fissaggio max | 1,25 m |
Filettatura di collegamento (G) | M8, M10 |
Apertura chiave (SW) | 13 mm |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 20 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 1,5 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 a 105 °C |
Conducibilità termica λ | 0,037 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a 0°C |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B2 - Normalmente infiammabile / conforme a DIN 4102, conforme al rapporto di test H.4-144/02 |
Valore del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ | 7000 |
Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | in conformità alla norma DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Per tubo in rame (diametro esterno) | 12 mm |
Per tubo in rame (larghezza nominale DN) | DN.. 10.. |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Senza alogeni (< 0,1%) | Sì |
Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%) | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza bifenili polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza composti del boro (< 0,1%) | Sì |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No |