Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per refrigerazione K con inserto ammortizzante fisso integrato

Collare per refrigerazione K
COLLARE-REFRIGERAZIONE-K-22-20MM-M8/M10

Cod. art. 0874319022

EAN 4038898988946

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare per refrigerazione K con inserto ammortizzante fisso integrato

Cod. art. 0874319022

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 14 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Costituito da un nucleo in schiuma rigida con piastra di distribuzione del carico e rivestimento in gomma naturale

La scocca di isolamento è collegata in modo fisso al corpo del collare


Si evitano complicate installazioni di 2 elementi singoli separati



Chiusura sigillante autoadesiva


Montaggio più semplice e veloce



Rivestimento in gomma


  • Adesione perfetta tra il collare e l'isolamento

  • Non è necessario l'utilizzo di un sigillante


Piastra di distribuzione del carico


Per la ripartizione del carico



Linguetta di chiusura piegata e asolata


Angolo di apertura maggiorato per agevolare l'inserimento del tubo



Vite di chiusura con sicurezza


Vite con meccanismo contro la perdita accidentale

Indicazione

Il coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore, la conduttività termica e il rischio di corrosione insieme alle condizioni si riferiscono alla gomma in caucciù

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per un’ottimale fissaggio di tubi di climatizzazione e refrigerazione

Materiale isolante

PUR/gomma naturale

Peso volumetrico

80 kg/m³

Colore parte coibente

Nero

Materiale del morsetto

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro tubo (ØD)

22 mm

Spessore isolamento (DS)

20 mm

Larghezza isolante (BD)

40 mm

Carico ammissibile

0,125 kN

Spaziatura elementi di fissaggio max

2,75 m

Filettatura di collegamento (G)

M8, M10

Apertura chiave (SW)

13 mm

Larghezza fascetta metallica (BM)

20 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

1,5 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-40 a 105 °C

Conducibilità termica λ

0,037 W/(m*K)

Condizioni per conducibilità termica λ

a 0°C

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B2 - Normalmente infiammabile / conforme a DIN 4102, conforme al rapporto di test H.4-144/02

Valore del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ

7000

Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo

in conformità alla norma DIN EN 13469/DIN EN 12667

Per tubo in rame (diametro esterno)

22 mm

Per tubo in rame (larghezza nominale DN)

DN.. 20..

Per tubo in acciaio (diametro esterno)

21,3 mm

Per tubo in acciaio, larghezza nominale DN

DN.. 15..

Per tubo in acciaio (sistema imperiale)

1/2 poll.

Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%)

Senza esabromociclododecano (< 0,1%)

SVHC secondo REACH < 0,1%

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Senza alogeni (< 0,1%)

Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%)

Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%)

Senza bifenili polibromurati (< 0,1%)

Senza composti del boro (< 0,1%)

Senza piombo (< 0,1%)

Senza stagno (< 0,1%)

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No