Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per refrigerazione K Plus con parte isolante separata

Collare per tubi di refrigerazione K Plus
COLLARE-REFRIG.-(K-PLUS)-2-89MM

Cod. art. 0874402089

EAN 4052703194247

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare per refrigerazione K Plus con parte isolante separata

Cod. art. 0874402089

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Costituito da un nucleo in schiuma rigida, strato intermedio in gomma naturale e strato esterno con sovrapposizione autoadesiva

Collare e scocca di isolamento separati


Semplicità di montaggio e allineamento del tubo



Abbinato allo strato isolante ispessisce l'isolamento della tubazione in gomma per refrigerazione FLEXEN®


Aspetto uniforme



L'estremità è in gomma


  • Adesione perfetta tra il collare e l'isolamento

  • Non è necessario l'utilizzo di un sigillante


La parte esterna dell’isolamento è avvolta da una lamina di PVC dotata di una linguetta autoadesiva per garantire un’ottima chiusura


Con proprietà aggiuntive di freno al vapore e protezione meccanica

Indicazione

Il coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore e la conduttività termica insieme alle condizioni si riferiscono alla gomma in caucciù per refrigerazione FLEXEN® Plus

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per un’ottimale fissaggio di tubi di climatizzazione e refrigerazione

Materiale isolante

Schiuma polyiso rigida

Peso volumetrico

120 kg/m³

Colore parte coibente

Nero

Materiale del morsetto

Acciaio

Superficie

Zincato

Esecuzione

Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma)

Gamma di spessore isolamento

Spessore dell'isolamento 2

Diametro tubo (ØD)

88,9 mm

Spessore isolamento (DS)

14,5 mm

Larghezza isolante (BD)

50 mm

Spaziatura elementi di fissaggio max

5 m

Filettatura di collegamento (G)

M8, M10

Azionamento interno

H2

Larghezza fascetta metallica (BM)

23 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

2 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-50 a 105 °C

Conducibilità termica λ

0,033 W/(m*K)

Condizioni per conducibilità termica λ

a 0°C

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

E - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN EN 13501

Valore del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ

10000

Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo

in conformità alla norma DIN EN 13469/DIN EN 12667

Per tubo in rame (diametro esterno)

88,9 mm

Per tubo in rame (larghezza nominale DN)

DN.. 80..

Per tubo in acciaio (diametro esterno)

88,9 mm

Per tubo in acciaio, larghezza nominale DN

DN.. 80..

Per tubo in acciaio (sistema imperiale)

3 poll.

Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%)

Senza esabromociclododecano (< 0,1%)

SVHC secondo REACH < 0,1%

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%)

Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%)

Senza bifenili polibromurati (< 0,1%)

Senza composti del boro (< 0,1%)

Senza piombo (< 0,1%)

Senza stagno (< 0,1%)

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No