Collare per refrigerazione K Plus con parte isolante separata
Collare per tubi di refrigerazione K Plus
COLLARE-REFRIG-(K-PLUS)-2-114MM
Cod. art. 0874402114
EAN 4052703194605
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Collare e scocca di isolamento separati
Semplicità di montaggio e allineamento del tubo
Abbinato allo strato isolante ispessisce l'isolamento della tubazione in gomma per refrigerazione FLEXEN®
Aspetto uniforme
L'estremità è in gomma
- Adesione perfetta tra il collare e l'isolamento
- Non è necessario l'utilizzo di un sigillante
La parte esterna dell’isolamento è avvolta da una lamina di PVC dotata di una linguetta autoadesiva per garantire un’ottima chiusura
Con proprietà aggiuntive di freno al vapore e protezione meccanica
Il coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore e la conduttività termica insieme alle condizioni si riferiscono alla gomma in caucciù per refrigerazione FLEXEN® Plus
Caratteristiche tecniche(X)
Per un’ottimale fissaggio di tubi di climatizzazione e refrigerazione
![]() | |
Materiale isolante | Schiuma polyiso rigida |
Peso volumetrico | 120 kg/m³ |
Colore parte coibente | Nero |
Materiale del morsetto | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) |
Gamma di spessore isolamento | Spessore dell'isolamento 2 |
Diametro tubo (ØD) | 114 mm |
Spessore isolamento (DS) | 15 mm |
Larghezza isolante (BD) | 50 mm |
Spaziatura elementi di fissaggio max | 4,5 m |
Filettatura di collegamento (G) | M8, M10 |
Azionamento interno | H2 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 23 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 2 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -50 a 105 °C |
Conducibilità termica λ | 0,033 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a 0°C |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | E - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN EN 13501 |
Valore del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ | 10000 |
Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | in conformità alla norma DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Per tubo in acciaio (diametro esterno) | 114,3 mm |
Per tubo in acciaio, larghezza nominale DN | DN.. 100.. |
Per tubo in acciaio (sistema imperiale) | 4 poll. |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No |
Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%) | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza bifenili polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza composti del boro (< 0,1%) | Sì |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No |
